STAUFF

STAUFF Verschlussstopfen mit Dichtkante FI-BUZ-38S-W3

  • ERIKS:14293990
  • Hersteller:6030005125
Image 1
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ38S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400