STAUFF

STAUFF Verschlussstopfen mit Dichtkante FI-BUZ-15L-W3

  • ERIKS:14293979
  • Hersteller:6030005114
Image 1
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ15L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400