STAUFF

STAUFF Verschlussstopfen mit Dichtkante FI-BUZ-14S-W3

  • ERIKS:14293985
  • Hersteller:6030005120
Image 1
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ14S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN630