STAUFF

STAUFF Verschlussstopfen mit Dichtkante FI-BUZ-12L/S-W3

  • ERIKS:14293978
  • Hersteller:6030005113
Image 1
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.89inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ12L/S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12L-12S
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400/630