STAUFF

STAUFF Verschlussstopfen mit Dichtkante FI-BUZ-06L/S-W3

  • ERIKS:14293975
  • Hersteller:6030005110
Image 1
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ06L/S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
6L-6S
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN500/800