

CHF 2.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.69inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA15L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN400 |