

CHF 1.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA12L/S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 12L-12S |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN630 |