

CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.55inkl. MwSt
784 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA08L/S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 8L-8S |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN800 |