STAUFF

STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M48x2-WD-V-W3

  • ERIKS:14291335
  • Hersteller:6010007758
Image 1
- Verschlussschraube für Einschraublöcher (Schwere Ausführung)
- Gewinde: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VSCH-M WD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 48x2
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN400