STAUFF

STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M42x2-WD-B-W3

  • ERIKS:14291332
  • Hersteller:6010007755
Image 1
- Verschlussschraube für Einschraublöcher (Schwere Ausführung)
- Gewindeausführung: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VSCH-M WD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 42x2
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN400