STAUFF

STAUFF Verschlussschraube FI-VSV-M14x1.5-WD-B-W3

  • ERIKS:14291329
  • Hersteller:6010007739
Image 1
- Verschlussschraube für Einschraublöcher (Schwere Ausführung)
- Gewindeausführung: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
VSCH-M WD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN400