

CHF 19.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSCH-R |
Bezeichnung | VSTIR1/8 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante |
Nenndruck | PN400 |