

CHF 2.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.85inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSCH-R WD |
Bezeichnung | VSTIR1/4EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Nenndruck | PN400 |