

CHF 20.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSCH-R |
Bezeichnung | VSTIR1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante |
Nenndruck | PN400 |