

CHF 41.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSCH-M WD |
Bezeichnung | VSTIM48x2EDV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 48x2 |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Nenndruck | PN250 |