

CHF 17.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSCH-M |
Bezeichnung | VSTIM42x2ORV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 42x2 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN400 |