

CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSCH-M OR |
Bezeichnung | VSTIM16x1.5ORB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 16x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN630 |