

CHF 5.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | VSCH-M |
Bezeichnung | VSTIM12x1.5ORV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 12x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN630 |