Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-M-42L-W3

  • ERIKS:14294948
  • Hersteller:6030003820
Image 1
- Überwurfmutter für Schneidringsanschluss
- LL, L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
M
Bezeichnung
M42L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250