Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-M-35L-W3

  • ERIKS:14294947
  • Hersteller:6030003819
Image 1
- Überwurfmutter für Schneidringsanschluss
- LL, L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.68inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
M
Bezeichnung
M35L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250