Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-M-28L-W3

  • ERIKS:14294946
  • Hersteller:6030003818
Image 1
- Überwurfmutter für Schneidringsanschluss
- LL, L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
M
Bezeichnung
M28L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250