Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-M-22L-W3

  • ERIKS:14294945
  • Hersteller:6030003817
Image 1
- Überwurfmutter für Schneidringsanschluss
- LL, L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
M
Bezeichnung
M22L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250