Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-M-18L-W3

  • ERIKS:14294944
  • Hersteller:6030003816
Image 1
- Überwurfmutter für Schneidringsanschluss
- LL, L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
M
Bezeichnung
M18L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400