Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-M-12L-W3

  • ERIKS:14294942
  • Hersteller:6030003814
Image 1
- Überwurfmutter für Schneidringsanschluss
- LL, L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
M
Bezeichnung
M12L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400