Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-M-06L-W3

  • ERIKS:14294939
  • Hersteller:6030003811
Image 1
- Überwurfmutter für Schneidringsanschluss
- LL, L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.53inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
M
Bezeichnung
M06L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500