Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-BM-38S-W3

  • ERIKS:14294201
  • Hersteller:6030006820
Image 1
- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BM
Bezeichnung
BM38S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN400