Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-BM-30S-W3

  • ERIKS:14294200
  • Hersteller:6030006819
Image 1
- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BM
Bezeichnung
BM30S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN400