Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-BM-18L-W3

  • ERIKS:14294188
  • Hersteller:6030006806
Image 1
- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BM
Bezeichnung
BM18L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400