Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-BM-15L-W3

  • ERIKS:14294187
  • Hersteller:6030006805
Image 1
- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BM
Bezeichnung
BM15L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400