Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-BM-12L-W3

  • ERIKS:14294186
  • Hersteller:6030006804
Image 1
- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BM
Bezeichnung
BM12L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400