Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-BM-10S-W3

  • ERIKS:14294195
  • Hersteller:6030006813
Image 1
- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BM
Bezeichnung
BM10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN630