STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-BM-10L-W3

  • ERIKS:14294185
  • Hersteller:6030006803
Image 1
- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BM
Bezeichnung
BM10L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500