Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-BM-08L-W3

  • ERIKS:14294184
  • Hersteller:6030006802
Image 1
- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BM
Bezeichnung
BM08L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500