Eriks
STAUFF

STAUFF Überwurfmutter FI-BM-06L-W3

  • ERIKS:14294183
  • Hersteller:6030006801
Image 1
- Überwurfmutter für 37°-Bördelrohrverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BM
Bezeichnung
BM06L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500