CHF 12.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | SM |
Gruppe | 2D-5D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
B | 10.4 mm |
G | M 8 |
H1 | 13 mm |
H2 | 5 mm |
L | 25.5 mm |
ØD | 14 mm |