Eriks
STAUFF

STAUFF Tragschienenmutter SM-2-5D-M-W4

  • ERIKS:11356359
  • Hersteller:1120003017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SM
Gruppe
2D-5D
Material
Edelstahl 304 (V2A)
DIN Standard
DIN 3015-1
B
10.4 mm
G
M 8
H1
13 mm
H2
5 mm
L
25.5 mm
ØD
14 mm