STAUFF

STAUFF Tragschienenmutter SM-2-5D-M-W3

  • ERIKS:851892
  • Hersteller:1120003014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SM
Gruppe
2D-5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
DIN Standard
DIN 3015-1
B
10.4 mm
G
M 8
H1
13 mm
H2
5 mm
L
25.5 mm
ØD
14 mm