STAUFF

STAUFF Tragschienenmutter SM-1-8/1D-M-W55

  • ERIKS:14737584
  • Hersteller:6100131899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SM
Gruppe
1-8/1D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
DIN Standard
DIN 3015-1, DIN3015-3
B
10.4 mm
G
M 6
H1
14.2 mm
H2
5.5 mm
L
25.5 mm
ØD
12 mm