CHF 0.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.65inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | SM |
Gruppe | 1-8/1D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
DIN Standard | DIN 3015-1, DIN3015-3 |
B | 10.4 mm |
G | M 6 |
H1 | 14.2 mm |
H2 | 5.5 mm |
L | 25.5 mm |
ØD | 12 mm |