CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | GMV |
Gruppe | 6S |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
G | M 12 |
H1 | 23 mm |
H2 | 8.8 mm |
H3 | 8.8 mm |
ØD1 | 19.8 mm |
ØD2 | 24 mm |