Eriks
STAUFF

STAUFF Tragschienenmutter GMV-6S-M-W3/2

  • ERIKS:912859
  • Hersteller:1130000076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
GMV
Gruppe
6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
DIN Standard
DIN 3015-2
G
M 12
H1
23 mm
H2
8.8 mm
H3
8.8 mm
ØD1
19.8 mm
ØD2
24 mm