STAUFF

STAUFF Tragschienenmutter GMV-3-5S-M-W4/2

  • ERIKS:13860249
  • Hersteller:1130012455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
GMV
Gruppe
3S-5S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
DIN Standard
DIN 3015-2
G
M10
H1
21 mm
H2
7.6 mm
H3
7.4 mm
ØD1
17.8 mm
ØD2
24 mm