CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | GMV |
Gruppe | 3S-5S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
G | M10 |
H1 | 21 mm |
H2 | 7.6 mm |
H3 | 7.4 mm |
ØD1 | 17.8 mm |
ØD2 | 24 mm |