STAUFF

STAUFF Tragschiene TS-30-2m-W1

  • ERIKS:939722
  • Hersteller:1130004106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TS 30-1M W5 Tragschiene
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
TS
Gruppe
1-8/1D-5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Länge
2000 mm
Höhe
30 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
30 mm
S
2 mm