Eriks
STAUFF

STAUFF Tragschiene TS-14-1M-W55

  • ERIKS:14737595
  • Hersteller:6100144862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TS 30-1M W5 Tragschiene
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
TS
Gruppe
1-8/1D-5D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
DIN Standard
DIN 3015-1/DIN 3015-3
Länge
1000 mm
Höhe
14 mm
B1
28 mm
B2
11 mm
H
14 mm
S
2 mm