STAUFF

STAUFF Tischhalterung SPR-PRC-H-M-TS

  • ERIKS:14293202
  • Hersteller:6020002623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zubehör für die STAUFF Press Montagemaschine des Typs SPR-PRC-H-M, wie zum Beispiel Montagestutzen Typ FI-MVK-PRC-H-M. Zur Montage von Rohrverschraubungen und Schneidring-Verschraubungen mit 24°-Innenkonus. Für die Hydraulik.
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SPR-PRC-H-M-TS