Eriks
STAUFF

STAUFF Tester SDMKR 750-A-120-T

  • ERIKS:12519217
  • Hersteller:1910020791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'087.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'256.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Hydrulik messgerät
Anzahl Manometer
1
Max. Druck
420 bar
Druckeinstellung
Ja
Mit Display
Ja (Analog)
Thermometer
Ja
Temperaturbereich
0 - 80 °C
Kompatibilität von Flüssigkeiten
Hydrauliköl
Strömungsbereich
5 - 120 l/min
Anschluss
1" BSP
Options
Mit Drückregelventil