CHF 982.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'062.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | Hydrulik messgerät |
Anzahl Manometer | 1 (option) |
Max. Druck | 420 bar |
Mit Display | Ja (Analog) |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0 - 80 °C |
Kompatibilität von Flüssigkeiten | HFC und Wasser |
Strömungsbereich | 4 - 120 l/min |
Anschluss | 3/4" BSP |