STAUFF

STAUFF Tester SDM 750-B-060-T

  • ERIKS:1057048
  • Hersteller:1910000618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 982.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'062.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Hydrulik messgerät
Anzahl Manometer
1 (option)
Max. Druck
420 bar
Mit Display
Ja (Analog)
Thermometer
Ja
Temperaturbereich
0 - 80 °C
Kompatibilität von Flüssigkeiten
HFC und Wasser
Strömungsbereich
3 - 60 l/min
Anschluss
3/4" BSP