STAUFF

STAUFF Tester SDM 750-A-060-T

  • ERIKS:1057044
  • Hersteller:1910000611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 656.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 709.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Hydrulik messgerät
Anzahl Manometer
1 (option)
Max. Druck
420 bar
Mit Display
Ja (Analog)
Thermometer
Ja
Temperaturbereich
0 - 80 °C
Kompatibilität von Flüssigkeiten
Hydrauliköl
Strömungsbereich
2 - 60 l/min
Anschluss
3/4" BSP